Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS, DIN 338
Το γνήσιο τρυπάνι SMART STEP με κλιμακωτή γεωμετρία με εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (από διάμ. 2,5 mm), για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για ακόμα πιο γρήγορη, πιο άνετη διάτρηση με απαράμιλλη ακρίβεια και διάρκεια ζωής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (ΕU+)
- Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Σημαντικά πιο άνετη διάτρηση με λιγότερες δονήσεις, ακόμα λιγότερο απαιτούμενο κόπο και τέλεια καθοδήγηση του εργαλείου (έως 60% λιγότερη ροπή)
- Έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Έως 15% πιο γρήγορη πρόοδος διάτρησης
Διάνοιξη κυκλικών οπών ακριβείας σε μεγάλη γκάμα υλικών, όπως ξύλο, πλαστικό και ακρυλικό χωρίς σχισίματα ή θρυμματισμό
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Σημειακές διατρήσεις με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Δυνατότητα διάτρησης υπό γωνία
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα, ακόμα και σε υλικά με λεπτά τοιχώματα
- Εξαγωγή από την οπή χωρίς γρέζια
Σημαντικά γρηγορότερη και πιο ξεκούραστη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια HSS
Ιδανικό προϊόν για την εξαγωγή περτσινιών και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα
Τα πρώτο τρυπάνι που παρέχει τη δυνατότητα επακριβούς χειροκίνητης διάτρησης οπών με διάμετρο έως 20 mm χωρίς προδιάτρηση. Επιτρέπει ακόμα και τη δημιουργία οπών ακριβείας με διάμετρο έως 26,5 mm χωρίς προδιάτρηση, όταν χρησιμοποιείται σε πρέσα διάτρησης
- Η διάμετρος του στελέχους έχει μειωθεί στα 12,7 mm από τα τρυπάνια διαμέτρου > 13,0 mm για χρήση σε όλα τα συνηθισμένα τσοκ δραπάνων 3 σιαγόνων
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Για τυφλές οπές, λάβετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!
- Τα βήματα της πρωτοποριακής γεωμετρίας του τρυπανιού επιτρέπουν την εκτέλεση σταδιακών διατρήσεων για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμέτρου. Για να επιτευχθεί αυτό, το κάθε ρίνισμα/ροκανίδι θρυμματίζεται σε μικρότερα μεμονωμένα κομμάτια από πολλές κύριες ακμές κοπής και, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων/ροκανιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κυκλικές διατρήσεις υψηλής ακρίβειας.
- Η χρήση πολλών ακμών κοπής ταυτόχρονα εξασφαλίζει πολύ γρήγορη, άνετη εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
- Για χρήση σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm², χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο, μπρούντζο, σκληρό και μαλακό ξύλο, πλαστικό (π.χ. ακρυλικό γυαλί, HPL, πλάκες μεταξοτυπίας) και σύνθετα υλικά (π.χ. πλαστικά προφίλ με χαλύβδινο πυρήνα)
- Οπές διάτρησης υψηλής ποιότητας και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια ξύλου.
- Ιδανικό για οπές περτσινιών, διατρήσεις για μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, διατρήσεις σε λαμαρίνα και σε υλικά για προφίλ με λεπτά τοιχώματα (π.χ. προφίλ αλουμινίου/παραθύρων), καθώς και για διατρήσεις σε στρογγυλές και κεκλιμένες επιφάνειες, π.χ. σε σωλήνες.
- Ιδανικό για άνετη και γρήγορη εργασία υψηλής ακρίβειας σε συμπαγή υλικά (π.χ. σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm², αλουμίνιο και πλαστικά).
- Ιδανικό προϊόν για οπές διάτρησης μεγάλης διαμέτρου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!