Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 1
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 2
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 3
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 4
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 5
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2

Το εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι SMART STEP με διπλό πέλμα διάτρησης και κλιμακωτή γεωμετρία με εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα, για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για ακόμα πιο γρήγορη, πιο άνετη διάτρηση με απαράμιλλη ακρίβεια και διάρκεια ζωής

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (ΕU+)


  • Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Σημαντικά πιο άνετη διάτρηση με λιγότερες δονήσεις, ακόμα λιγότερο απαιτούμενο κόπο και τέλεια καθοδήγηση του εργαλείου (έως 60% λιγότερη ροπή)

  • Έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

  • Έως 15% πιο γρήγορη πρόοδος διάτρησης


Διάνοιξη κυκλικών οπών ακριβείας σε μεγάλη γκάμα υλικών, όπως ξύλο, πλαστικό και ακρυλικό χωρίς σχισίματα ή θρυμματισμό



Εξαιρετικά άνετη διάτρηση


  • Εξαλείφει την ανάγκη προδιάτρησης παρά τη σχεδίαση εξαιρετικά μεγάλου μήκους, σημειακές διατρήσεις ακριβείας

  • Εμποδίζει τη μετακίνηση του εργαλείου από το κέντρο ακόμα και σε εξαιρετικά βαθιές διατρήσεις

  • Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής

  • Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα, ακόμα και σε υλικά με λεπτά τοιχώματα

  • Εξαγωγή από την οπή χωρίς γρέζια


Σημαντικά γρηγορότερη και πιο ξεκούραστη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια HSS εξαιρετικά μεγάλου μήκους



Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)


  • Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά

  • Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου


Διατίθεται αποκλειστικά από την WÜRTH



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Για τυφλές οπές, λάβετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!

  • Τα βήματα της πρωτοποριακής γεωμετρίας του τρυπανιού επιτρέπουν την εκτέλεση σταδιακών διατρήσεων για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμέτρου. Για να επιτευχθεί αυτό, το κάθε ρίνισμα/ροκανίδι θρυμματίζεται σε μικρότερα μεμονωμένα κομμάτια από πολλές κύριες ακμές κοπής και, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων/ροκανιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κυκλικές διατρήσεις υψηλής ακρίβειας.

  • Η χρήση πολλών ακμών κοπής ταυτόχρονα εξασφαλίζει πολύ γρήγορη, άνετη εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής.