Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνι SMART STEP EU+ HSCo, συλλογή, DIN 338 25 τεμάχια
Τρυπάνι γενικής χρήσης SMART STEP με κλιμακωτή γεωμετρία με εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (από διάμ. 2,5 mm), για την οποία εκκρεμεί η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για ακόμα πιο γρήγορη, πιο άνετη διάτρηση με απαράμιλλη ακρίβεια και διάρκεια ζωής. Διατίθεται στην κασετίνα συστήματος ORSY®.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά ανομοιόμορφο βήμα (ΕU+)
- Έως 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Σημαντικά πιο άνετη διάτρηση με λιγότερες δονήσεις, ακόμα λιγότερο απαιτούμενο κόπο και τέλεια καθοδήγηση του εργαλείου (έως 60% λιγότερη ροπή)
- Έως 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Έως 15% πιο γρήγορη πρόοδος διάτρησης
Κυκλική διάτρηση ακριβείας σε όλα σχεδόν τα υλικά χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Ακριβές σημάδεμα χωρίς να ξεφεύγει από το κέντρο
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Δυνατότητα διάτρησης υπό γωνία
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα - ακόμα και σε υλικά με λεπτά τοιχώματα
- Εξαγωγή από την οπή χωρίς γρέζια
Σημαντικά γρηγορότερη και πιο ενεργειακά αποδοτική διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια HSCo
Ιδανικό προϊόν για την εξαγωγή περτσινιών και μπουζονιών με πλήρες σπείρωμα
Ιδανικό προϊόν για διάνοιξη οπών σε στρογγυλά υλικά ή σωλήνες με αυστηρές απαιτήσεις κεντραρίσματος, ακρίβειας και διάρκειας ζωής, π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm)
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Μικρή απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Πρακτική κασετίνα συστήματος μικρών διαστάσεων κατάλληλη για το σύστημα ORSY®. Διαθέτει χρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
- Για τυφλές οπές, λάβετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!
- Τα βήματα της πρωτοποριακής γεωμετρίας του τρυπανιού επιτρέπουν την εκτέλεση σταδιακών διατρήσεων για την επίτευξη της απαιτούμενης διαμέτρου. Για να επιτευχθεί αυτό, το κάθε ρίνισμα/ροκανίδι θρυμματίζεται σε μικρότερα μεμονωμένα κομμάτια από πολλές κύριες ακμές κοπής και, με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων/ροκανιδιών. Το αποτέλεσμα είναι κυκλικές διατρήσεις υψηλής ακρίβειας
- Η χρήση πολλών ακμών κοπής ταυτόχρονα εξασφαλίζει πολύ γρήγορη, άνετη εργασία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ιδανικό προϊόν για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και σε δράπανα χειρός, στήλης και κατακόρυφης διάτρησης
- Για γενική χρήση σε όλα σχεδόν τα υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (π.χ. V2A, V4A), θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο. Προϊόν κατάλληλο επίσης για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.300 N/mm² καθώς και σε χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, πλαστικό, μη σιδηρούχα μέταλλα και σκληρό και μαλακό ξύλο
- Τέλειο για διάνοιξη οπών σε στρογγυλούς σωλήνες (π.χ. κατά την κατασκευή κιγκλιδωμάτων), για διάνοιξη οπών σε μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα, για οπές περτσινιών, για διάνοιξη οπών σε λαμαρίνες και σε προφίλ με λεπτά τοιχώματα
- Ιδανικό προϊόν για υψηλή ακρίβεια, άνεση και γρήγορη εργασία σε συμπαγή υλικά
- Ιδανικό προϊόν για οπές διάτρησης μεγάλης διαμέτρου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!