Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φακός κράνους SL1 LED 2 λειτουργίες φωτισμού (κανονική ισχύς, χαμηλή ισχύς)
Two lighting functions (full power, low power)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Φακός κράνους με δυνατότητα περιστροφής 90°
- Με δυνατότητα απεριόριστης μείωσης της έντασης και δυνατότητα εστίασης
- Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες
- Δυνατότητα χρήσης χωρίς ιμάντα κεφαλής
Για εφαρμογές κοντινής έως μεσαίας απόστασης Κατάλληλος για κράνη εργοταξίου.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!