Προλαμβάνει και επανορθώνει τα βραχυκυκλώματα σε πηνία και μετασχηματιστές
Προλαμβάνει τα βραχυκυκλώματα σε περιοχές υψηλής και χαμηλής τάσης
Παρέχει μια γυαλιστερή και εύκαμπτη προστατευτική μεμβράνη
- Μονώνει και στεγανοποιεί
- Προστατεύει από νερό, αραιωμένα οξέα, βάσεις και από τη διάβρωση
Προσκολλάται σε μέταλλα όπως ο χαλκός, ο ορείχαλκος, ο χάλυβας, το χρώμιο και το αλουμίνιο
Το Contact SL πρέπει να στεγνώσει πλήρως προτού γίνει επανεκκίνηση του ηλεκτρικού συστήματος. Μην εργάζεστε με το σύστημα ενεργοποιημένο. Το προϊόν είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Το δοχείο είναι υπό πίεση. Προστατέψτε το προϊόν από το ηλιακό φως και από θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Μετά από τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε. Πριν από την εφαρμογή, ελέγξτε αν το προϊόν είναι συμβατό με τα υλικά.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Πρέπει να εκτελείτε δοκιμές με το προϊόν πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης/χρήσης. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, αυτή η υπηρεσία παρέχεται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Στεγανοποιεί όλους τους τύπους καλωδίων. Μονώνει, στεγανοποιεί, προστατεύει τις καλωδιώσεις και τους συνδέσμους από τη διάβρωση και τους ρύπους.
Εφαρμόστε από απόσταση 25 cm περίπου σε θερμοκρασία δωματίου ψεκάζοντας την αντίστοιχη εκ των προτέρων καθαρισμένη επιφάνεια.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!