Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυτοκόλλητη προστατευτική μεμβράνη SK 50

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυτοκόλλητη προστατευτική μεμβράνη SK 50

Για προστασία και κάλυψη ευαίσθητων επιφανειών.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Καθαρή, γρήγορη και εύκολη εφαρμογή


  • Αυτοκόλλητο

  • Οι επιφάνειες γρατσουνίζονται και δεν παθαίνουν ζημιά με την εφαρμογή της μεμβράνης

  • Εύκολη αφαίρεση της μεμβράνης χωρίς υπολείμματα

  • Ανακυκλώσιμο προϊόν (απόρριψη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον)


Μεγάλη αντοχή σε χημικές δράσεις, σε ζημιές από μηχανικά μέσα και στην υγρασία.

Ανακοίνωση
  • Οι μεμβράνες δεν προορίζονται για μακροχρόνια προστασία επιφανειών πέραν της καθορισμένης περιόδου προστασίας. Προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και πρέπει να αφαιρούνται μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος εφαρμογής. Οι μεμβράνες δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε διαδικασίες διαμόρφωσης μεγάλης κλίμακας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς λόγω ακατάλληλης χρήσης. Συνιστούμε να εκτελούνται προκαταρκτικές δοκιμές σε όλες τις περιπτώσεις.

  • Μην αφαιρείτε ποτέ τη μεμβράνη με απότομη κίνηση (γωνία απόσπασης κάτω από 90°). Ανθεκτική στην ακτινοβολία UV. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες. Οι φυσικές πέτρες ανοιχτού πόρου (γρανίτης, μάρμαρο, ψαμμίτης κ.λπ.) έχουν την τάση να αποχρωματίζονται και να λεκιάζουν μετά από την αφαίρεση της μεμβράνης.

  • Μέγιστος χρόνος εφαρμογής στο αντικείμενο: 6 εβδομάδες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.