Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονωτικό αγκύριο SHARK® ISO
Για στερέωση κατασκευών μικρού βάρους σε μονωτικά πάνελ ETICS ανθεκτικά στην πίεση - ιδανικό προϊόν για μονωτικά υλικά από βιώσιμες ίνες ξύλου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λειτουργεί σε όλα τα συνηθισμένα μονωτικά υλικά που αντέχουν στη συμπίεση
- Βιδώνεται τέλεια χωρίς προδιάτρηση του μονωτικού υλικού
- Καταργεί την ανάγκη για πολύπλοκη εγκατάσταση με αποστάτη για στερέωση με μικρό βάρος
- Για λεπτά στρώματα σοβά < 4 mm, δεν απαιτείται προδιάτρηση
- Γρήγορη και οικονομική τοποθέτηση χωρίς σχηματισμό θερμικών γεφυρώσεων
- Προϊόν ανθεκτικό στο σάπισμα, τις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση (υψηλής ποιότητας ΡP)
- Για επεξεργασία με επαναφορτιζόμενο δράπανο
- Προϊόν κατάλληλο για εγκατάσταση με εκ των προτέρων τοποθέτηση
- Σύνδεση μέσω μηχανικής ενδοασφάλισης
- Για την εγκατάσταση, συνιστούμε βίδες ASSY-D
- Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής: -20°C έως +100°C
- Για σύνδεση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξύλο, μοριοσανίδα και μπουζόνια μετρικού τύπου (π.χ. ASSY-D)
- Σε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία, χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. Wüpofast A2)
- Για την τοποθέτηση οικιακών πινακίδων, φωτιστικών, συστημάτων συναγερμού, κ.λπ., για την κατασκευή συστημάτων ψύξης/κλιματισμού, μόνωσης, προκατασκευασμένων σπιτιών, προσόψεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.λπ.
- Εφαρμογή σε μονωτικά υλικά ανθεκτικά στη συμπίεση με ή χωρίς σοβά
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φυσικά μονωτικά υλικά ανθεκτικά στη συμπίεση, τα οποία κατασκευάζονται από ίνες ξύλου
- Για να εμποδίσετε την εισχώρηση νερού, στεγανοποιήστε με σιλικόνη
Για εφαρμογές σε μονωμένες προσόψεις με μέγ. πάχος σοβά 4 mm: Χωρίς προδιάτρηση, βιδώστε το προϊόν απευθείας χρησιμοποιώντας επαναφορτιζόμενο δράπανο και το εργαλείο τοποθέτησης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη βίδα (συνιστώμενος τύπος: Assy-D) για να στερεώσετε το εξάρτημα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!