Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καρφωτό αγκύριο SHARK® Hammer TYPE SK
Χάρη στη γρήγορη συναρμολόγηση και την αποδεδειγμένη απόδοση, αυτό το προϊόν προσφέρει μια λύση γενικής χρήσης για τη στερέωση ελαφρών φορτίων με περαστή τοποθέτηση. Σώμα βύσματος με καρφωτή βίδα με φρεζάτη κεφαλή από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη, οικονομική εγκατάσταση
- Το αγκύριο και η καρφωτή βίδα είναι προ-συναρμολογημένα, δεν χρειάζεται ψάξιμο για την κατάλληλη βίδα
- Κατάλληλο για περαστή εγκατάσταση
- Μπορεί να αφαιρεθεί μέσω εισχώρησης στην κεφαλή της βίδας
- Το διαμορφωμένο ενσωματωμένο στοπ κρούσης εμποδίζει την πρώιμη διαστολή
- Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανθεκτικό στη μούχλα (τα πλαστικά αγκύρια είναι από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας)
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C
- Για φρεζάτη και προεξέχουσα επιφάνεια
- Η σχεδίαση με φρεζάτη κεφαλή φρεζάρει αυτόματα το μαλακό ξύλο από μόνη της
- Χωρίς αλογόνα
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0182: SHARK® Hammer μεγέθη 6 και 8 για πολλαπλές χρήσεις σε σκυρόδεμα για μη δομικές εφαρμογές
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 για πολλαπλές χρήσεις σε τοιχοποιία για μη δομικές εφαρμογές (εξαίρεση: διαστάσεις M8 x 45)
| Δεδομένα απόδοσης | Χαρακτηριστικές τιμές | |||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | 6 | 8 | ||
| Επιτρεπόμενο φορτίο εφελκυσμού | Σκυρόδεμα B25 ή C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Ασβεστοπυριτικό τούβλο KS 12 | – | 0,12 | ||
| Κούφιο ασβεστοπυριτικό τούβλο KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Ροπή σύσφιγξης (μόνο για τον τύπο THREAD) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Βάθος τοποθέτησης | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Διάμετρος σπειρώματος (μόνο για τον τύπο THREAD) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Μήκος σπειρώματος (μόνο για τον τύπο THREAD) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Ονομ. διάμ. διάτρ. | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Διάμετρος οπής στο εξάρτ. | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0182: SHARK® Hammer μεγέθη 6 και 8 για πολλαπλές χρήσεις σε σκυρόδεμα για μη δομικές εφαρμογές
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 για πολλαπλές χρήσεις σε τοιχοποιία για μη δομικές εφαρμογές (εξαίρεση: διαστάσεις M8 x 45)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
- Για κάθε είδους εξοπλισμό ελαφρού φορτίου στο εσωτερικό φινίρισμα, καθώς και για την κατεργασία ξύλου, μετάλλου, υδραυλικών σωλήνων, ειδών υγιεινής και ηλεκτρικών εφαρμογών, όπως για στερέωση τετράγωνων δοκαριών, πηχών, λεπτών λαμαρινών και όλων των εξαρτημάτων χωνευτής τοποθέτησης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!