Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κράνος προστασίας SH 3000 MULTI

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κράνος προστασίας SH 3000 MULTI

Προσαρμοζόμενο, εργονομικό κράνος προστασίας για διάφορες εργασίες

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
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
Ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τα πάνω χάρη στο κοντό γείσο του κράνους προστασίας



Εξάρτυση ανάρτησης


  • Μεμονωμένη ρύθμιση

  • Άνετο εσωτερικό κέλυφος κράνους προστασίας από EPS


Τέλεια εφαρμογή και βέλτιστη ασφάλεια


  • Υψηλής ποιότητας ιμάντας πηγουνιού τεσσάρων σημείων, προσυναρμολογημένος σύμφωνα με το πρότυπο EN 12492

  • Αδιαβάθμητη ρύθμιση κατά ύψος, προέκταση προς τα κάτω για προστασία του αυχένα

  • Βελτιστοποιημένη θέση εφαρμογής για βελτιωμένη εργονομία


Υψηλό επίπεδο άνεσης


  • Εσωτερικό κέλυφος κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυστυρόλιο με μαλακά μαξιλαράκια και οπές αερισμού

  • Χαμηλό βάρος


Βέλτιστη, γρήγορη ρύθμιση πλάτους χάρη στο σύστημα περιστροφικού τροχού



Συνδυάζεται εύκολα με άλλο εξοπλισμό


  • Θήκες 30 mm που επιτρέπουν τη στερέωση μέσων προστασίας της ακοής

  • Τέσσερα μεγάλα κλιπ συγκράτησης για φώτα LED ή πανοραμικά γυαλιά προστασίας


Προϊόν δοκιμασμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:


  • EN 12492 (κράνος προστασίας για εργασίες σε μεγάλα ύψη/κράνος προστασίας για ορειβασία), φορτίο θραύσης ιμάντα πηγουνιού >500 N

  • EN 397 (κράνος προστασίας για βιομηχανική χρήση), φορτίο θραύσης ιμάντα πηγουνιού 150-250 N (κατάλληλο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προστατεύει από εκτινάξεις λιωμένου μετάλλου (MM = λιωμένο μέταλλο), καλή πλευρική ευστάθεια (LD = πλευρική παραμόρφωση))