Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κράνος ηλεκτρολόγου SH-E 2000-S
Άνετο κράνος προστασίας ηλεκτρολόγου με εσωτερικό δακτύλιο ρύθμισης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το κέλυφος του κράνους είναι πλήρως κλειστό, επομένως είναι κατάλληλο για χρήση από ηλεκτρολόγους
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 397 και EN 50365 (1000 VAC)
Βέλτιστη, γρήγορη προσαρμογή πλάτους
Σύστημα δακτυλίου ρύθμισης
Ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τα πάνω
Κοντό γείσο κράνους
Βέλτιστη εφαρμογή και άνεση
Υφασμάτινη εξάρτυση ανάρτησης 6 σημείων
Συμβατό με γείσα και ωτασπίδες με στεφάνη
Σύστημα προσαρμογέα και πλευρικοί προσαρμογείς Euroslot
Δοκιμασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 397 με συμπληρωματικές απαιτήσεις
- Κατάλληλο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως -30 °C
- Προστατεύει από τις εκτινασσόμενες σταγόνες υλικού συγκόλλησης (ΜΜ = λιωμένο μέταλλο)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!