Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόφτης διάτρησης από συμπαγές καρβίδιο Multi Performance πεπιεσμένου αέρα
Ο κόφτης διάτρησης είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης και υψηλής απόδοσης κατάλληλο για διαχωρισμό σημειακών συγκολλήσεων και συνδέσεων υλικών κάθε τύπου σε όλα τα πάνελ του αμαξώματος, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων εξαιρετικά υψηλής αντοχής (από χάλυβα BTR, BOR, WU κ.λπ.) σε όλα τα είδη οχημάτων, π.χ. στις κολόνες A, στις κολόνες B, σε μαρσπιέ κ.λπ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξασφαλίζει αξιόπιστο διαχωρισμό των συνδέσεων με σημειακές συγκολλήσεις εξαιρετικά υψηλής αντοχής
Πρωτοποριακή γεωμετρία ακμών κοπής με τέλεια ισορροπία μεταξύ των κοφτερών ακμών κοπής και της υψηλής ευστάθειας
Επιτρέπει την εκτέλεση κοπών ακριβείας ακόμα και σε τραχιές σημειακές συγκολλήσεις ή σε καμπυλωτά υλικά
Πρωτοποριακή γεωμετρία εδρών, η οποία συνδυάζει τέλεια τα πλεονεκτήματα ενός τρυπανιού και μιας φρέζας
Πολύ καλή συμπεριφορά κατά τις σημειακές διατρήσεις
Αιχμή κεντραρίσματος με δύο ακμές κοπής πάνω από το κέντρο
Απαιτείται ελάχιστος κόπος
Σχεδίαση με κοφτερές ακμές
Λειτουργία με χαμηλές δονήσεις
Τέσσερεις ακμές κοπής με εξαιρετικά άνισο βήμα
Στιβαρό και εξαιρετικά ανθεκτικό προϊόν
Σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια σημειακών συγκολλήσεων από συμπαγές καρβίδιο
Πολυστρωματική επικάλυψη από AlTiN για προστασία από τη φθορά
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 950 °C
- Πολύ σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά (σκληρότητα περίπου 3.300 HV)
- Μειωμένη μετάδοση θερμότητας στο πάνελ του αμαξώματος (αποφεύγεται το στέγνωμα, η τήξη του συγκολλητικού ή ο χρωματισμός λόγω της στερεοποίησης)
- Πολυστρωματική δομή για βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (εμποδίζει τη συγκόλληση του υλικού)
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε μηχανήματα πεπιεσμένου αέρα (π.χ. δράπανο Vario, Spitznagel κ.λπ.)
- Η διάμετρος των 9 mm του εργαλείου εξασφαλίζει αξιόπιστη διάτρηση στη σημειακή συγκόλληση και στην περιοχή θέρμανσής της (πλεονέκτημα έναντι μιας διαμέτρου 8 mm). Επιπλέον, η οπή που δημιουργείται δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να απαιτείται υπερβολικό γέμισμα κατά την επανατοποθέτηση των τμημάτων του αμαξώματος (πλεονέκτημα έναντι μιας διαμέτρου 10 mm)
Για διάτρηση σε οποιονδήποτε τύπο σύνδεσης υλικών:
- Κοπή συνδέσεων με σημειακή συγκόλληση
- Ξάκρισμα περτσινωτών συνδέσεων
- Κοπή μεμονωμένων στρωμάτων
- Ξάκρισμα στοιχείων συγκολλήσεων τριβής
- Ξάκρισμα βιδών σε οπές παροχής
- Το συμπαγές καρβίδιο είναι εξαιρετικά σκληρό, οπότε είναι και πολύ εύθρυπτο και μπορεί να σπάσει εάν δεν το χειριστείτε σωστά
- Βήμα 1: Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα. Στερεώστε τον κόφτη διάτρησης. Ελέγξτε την ομοκεντρικότητα.
- Βήμα 2: Τοποθετήστε τον κόφτη διάτρησης στη θέση της σημειακής συγκόλλησης και αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει με τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
- Βήμα 3: Βυθίστε πλήρως το εργαλείο στη σημειακή συγκόλληση με τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής
- Αποφύγετε σε κάθε περίπτωση την απευθείας επαφή με το υλικό προς διάτρηση, τις προσκρούσεις και την πτώση του κόφτη διάτρησης στο έδαφος
- Δεν είναι απαραίτητη η χρήση ψυκτικού/λιπαντικού μέσου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!