Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μποτάκια ασφαλείας Dunlop Acifort SB EN 50321
Ελαστικά μποτάκια ασφαλείας από PVC με πιστοποίηση EN ISO 50321 και χαλύβδινο κάλυμμα δακτύλων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ειδικό υλικό από μείγμα PVC/καουτσούκ για προστασία από υψηλές τάσεις
- Η εσωτερική επένδυση έχει απολυμανθεί ώστε να παρέχει ένα υγιές περιβάλλον και να μην προκύπτουν οσμές
- Χαλύβδινα προστατευτικά καλύμματα δακτύλων
- Αντιολισθητικό υλικό PVC/καουτσούκ SRA, άνετο πλάτος 11
- EN ISO 50321, Κατηγορία 0, κατασκευάζεται στην Ευρώπη
- Περίπου 1060 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!