Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι βαφής SATA MINIJET 3000 B HVLP
Πιστόλι βαφής μικρών διαστάσεων με μειωμένη εκνέφωση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Οι εφαρμογές ξεκινούν από τις διακοσμητικές εργασίες βαφής και φτάνουν έως τα τοπικά ρετουσαρίσματα
- Τεχνολογία HVLP (υψηλός όγκος, χαμηλή πίεση)
- Έλεγχος ποσότητας υλικού, συνεχής έλεγχος κυκλικού/επίπεδου ψεκασμού και στις δύο πλευρές
- Αυτο-ρυθμιζόμενη στεγανοποίηση αέρα και υλικού
- Γρήγορη αλλαγή κυπέλλου παροχής
- Προϊόν κατάλληλο για υδατοδιαλυτές βαφές
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πιστόλι βαφής, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:
- www.sata.com
- www.sata.com/sal
- www.sata.com/garantieanmeldung
- www.sata.com/lackdaten
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!