Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κιτ εργαλείων συμπλέκτη SAC γενικής χρήσης, για αυτορρυθμιζόμενους συμπλέκτες, με τραβέρσα 3 και 4 σημείων 38 τεμάχια
Για τη σωστή τοποθέτηση αυτορρυθμιζόμενων συνδέσμων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα




Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για να αποφύγετε την πρόωρη περιστροφή του δακτυλίου ρύθμισης στην πλάκα πίεσης του συμπλέκτη, δεν πρέπει να υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις κατά την εγκατάσταση
- Ανάλογα με τον κύκλο βήματος οπής του σφόνδυλου (έξι ή οκτώ βίδες), ο άξονας πίεσης πρέπει να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο φορέα ατράκτου
- Χρησιμοποιήστε έναν κύκλο βήματος 3 οπών σε σφόνδυλους με 6 σπειρώματα τοποθέτησης και έναν κύκλο βήματος 4 οπών σε σφόνδυλους με 8 σπειρώματα τοποθέτησης
- Τελευταία ενημέρωση προϊόντος 01/2016
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 x κωνικό χιτώνιο γενικής χρήσης με στοιχεία σύσφιξης/κεντραρίσματος (15 - 28 mm) για τη συγκράτηση του δίσκου συμπλέκτη
- 1 x πίρος κεντραρίσματος γενικής χρήσης με στοιχείο οδήγησης και σύσφιξης, 3 τεμάχια
- 7 x πίροι κεντραρίσματος με διαφορετικές διαμέτρους
- 5 x ειδικοί πίροι κεντραρίσματος (BMW) με διαφορετικές διαμέτρους και οι αντίστοιχες βίδες
- 1 x άξονας πίεσης, 3 τεμάχια και 2 x σταυρωτά τεμάχια με κύκλο βήματος 3 ή 4 οπών
- 1 x προεντατήρας για χρήση σε Mercedes Benz
- 4 μπουλόνια στερέωσης M6, M7 και M8
- 4 x ραβδωτά παξιμάδια
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!