Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μποτάκια ασφαλείας S5 SR FO LG Dunlop WORK IT
Αδιάβροχα και ανθεκτικά μποτάκια ασφαλείας, με πιστοποίηση S5 SR FO LG. Η εξωτερική σόλα είναι σχεδιασμένη για εξαιρετική πρόσφυση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μεταλλικό κάλυμμα δακτύλων
- Μεταλλική ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- SR αντιολισθητική εξωτερική σόλα από PVC
- Εξωτερική σόλα σχεδιασμένη για εξαιρετική πρόσφυση
- Καθορισμένο τακούνι LG
- Άνω μέρος που καθαρίζεται εύκολα από PVC, ύψος 38 cm
- Ανθεκτικό σε λάδια, υδρογονάνθρακες και γράσα
- Βελτιωμένη εφαρμογή για μεγαλύτερη άνεση και στήριξη
- Τακούνι που απορροφά την ενέργεια
- Mondopoint 11
- 1.113 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο S5 SR FO LG
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20345:2011
Τα μποτάκια ασφαλείας S5 SR FO LG Dunlop Work It είναι ειδικά σχεδιασμένα για εργάτες και επαγγελματίες τεχνίτες που αναζητούν αξιοπιστία και άνεση στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Είναι επίσης κατάλληλα για βιομηχανική χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!