Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψηλό μποτάκι ασφαλείας S3L Cetus EVO
Η νέα εξέλιξη ενός κορυφαίου σε πωλήσεις μοντέλου: Το Cetus Evo προσφέρει το πολύ γνωστό επίπεδο άνεσης, ενώ η στιβαρή προστασία από τις κρούσεις και η αντοχή στην εκτριβή κάνουν αυτό το ψηλό μποτάκι ασφαλείας ακόμα πιο στιβαρό και ανθεκτικό
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υδροαπωθητικό ύφασμα με εξαιρετική αντοχή στην εκτριβή, μικροΐνες, ανακλαστικά στοιχεία, κάλυμμα προστασίας δακτύλων από TPU
- Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση με οπές εξαερισμού, επένδυση από μικροΐνες με αντοχή στην εκτριβή στην περιοχή της φτέρνας
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών με κατασκευή από ύφασμα PL
- Εξωτερική σόλα SR από PU, πλάτος 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, δεν περιέχει μέταλλα, κατασκευάζεται στην Ευρώπη, συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20345:2022
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!