Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μποτάκια ασφαλείας Xorion S3
Μποτάκια S3 από διαπνέον δέρμα με σπορ σχεδίαση. Διατίθενται σε καφέ χρώμα με ζεστή εσωτερική επένδυση για τις κρύες ημέρες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διαπνέον, μη αποψιλωμένο δέρμα
- Αποσπώμενη λωρίδα από μικροΐνες υψηλής ποιότητας, εσωτερική επένδυση
- Προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων από υαλοΐνα, προστασία κατά της διάτρησης του υφάσματος
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα HRO CI HI SRC από καουτσούκ, άνετο πλάτος 11
- Χωρίς μεταλλικά στοιχεία
- Περίπου 850 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!