Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μποτάκια ασφαλείας Vibram S3
Ανθεκτικά μποτάκια ασφαλείας με ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα Vibram, η οποία αντέχει σε επαφή με θερμοκρασίες έως 300° για έως 60 δευτερόλεπτα. Αυτά τα μποτάκια συνδυάζουν ιδανικά άνεση και προστασία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Διαπνέον, μη αποψιλωμένο δέρμα
- Εσωτερική υφασμάτινη επένδυση, αντιβακτηριακός πάτος
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων, ύφασμα προστασίας από διάτρηση
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC HRO από καουτσούκ, τυπικό πλάτος 10,5
- Σύστημα στήριξης στην περιοχή της φτέρνας, Vibram
- Περίπου 725 g/μποτάκι για το μέγεθος 42
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!