Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μποτάκια ασφαλείας ηλεκτροσυγκολλητών S3 Fornax
Ανθεκτικά μποτάκια από διαπνέον και υδροαπωθητικό μη αποψιλωμένο δέρμα, με κάλυμμα κορδονιών. Το ιδανικό μποτάκι για εργασίες συγκόλλησης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα









Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πλήρως κοκκώδες δέρμα, κάλυμμα κορδονιών
- Εσωτερική επένδυση από ύφασμα
- Πλαστικά προστατευτικά καλύμματα δακτύλων, ύφασμα προστασίας από διάτρηση
- Αντιολισθητική εξωτερική σόλα SRC HRO από καουτσούκ, άνετο πλάτος 11
- Γρήγορο κλείσιμο με δέστρα Velcro για γρήγορη αφαίρεση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κατασκευάζεται στην ΕΕ
- Περίπου 780 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!