Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μποτάκια ασφαλείας S3 Caracas ESD
Μποτάκι ασφαλείας με πιστοποίηση από τη Γερμανική ασφάλεια ατυχημάτων (DGUV). Το μαλακό υφασμάτινο κολάρο παρέχει υποστήριξη και υψηλό επίπεδο άνεσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υδροαπωθητικό ανάγλυφο δέρμα nubuck, ύφασμα στην περιοχή του κολάρου
- Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση, επένδυση στη φτέρνα από μικροΐνες ανθεκτικές στην τριβή
- Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από υαλοΐνες, υφασμάτινη ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- Εξωτερική σόλα SRC CI HRO από καουτσούκ, άνετο πλάτος 11
- DGUV 112-191/Αυστριακό πρότυπο Z1259, δεν περιέχει μέταλλα, ESD
- περίπου 540 g ανά υπόδημα στο μέγεθος 42
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!