Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αστάρι Rust Stop
Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία και αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καλές ιδιότητες συγκόλλησης σε μεγάλη γκάμα επιφανειών, κατάλληλο επίσης για χρήση σε συνδυασμό με στεγανοποιητικά υλικά πολυμερών PU και MS
- Καλές ιδιότητες συγκόλλησης σε αλουμίνιο, ακάλυπτες και γαλβανισμένες λαμαρίνες, χάλυβα, παλιά βαφή κ.λπ.
- Γρήγορο στέγνωμα, ανάλογα με το πάχος της στρώσης, επιδέχεται βαφή μετά από περίπου 10 15 λεπτά
- Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 80 °C, στιγμιαία έως 140 °C
- Εύκολη λείανση
- Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε διαλύτες
- Συμμορφώνεται με τη μέγιστη τιμή συγκέντρωσης VOC που ορίζεται στην Οδηγία VOC (1999/13/EΚ)
Μετά από τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Κατασκευή οχημάτων, ναυπήγηση σκαφών, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές εργαλείων, γεφυροποιία, κατασκευή δεξαμενών, σωληνουργία, κατασκευή κοντέινερ, γεωργία και δασοπονία, δημοτικές υπηρεσίες, οικοδομικά μηχανήματα κ.λπ.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Αφαιρέστε την αποκολλημένη σκουριά, τη βαφή και τη βρομιά με συρματόβουρτσα, ξύστρα ή παρόμοιο εργαλείο. Λειάνετε ελαφρώς τις προβληματικές επιφάνειες. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το πρώτο χέρι σε λεπτό στρώμα. Τηρήστε το χρόνο στεγνώματος. Χρόνος στεγνώματος 25 λεπτά, μετά από περίπου 10–15 μπορεί να βαφτεί με όλα τα συνηθισμένα συστήματα χρωμάτων κάλυψης 1 ή 2 συστατικών ή με υδροχρώματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!