Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αστάρι Rust Stop
Ενεργή αντιδιαβρωτική προστασία κατάλληλη για επίστρωση με πινέλο, για μεταλλικές επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- Πληροί τις απαιτήσεις της κατηγορίας αντοχής στη διάβρωση C3 "high" σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 12944
- Περίπου 500 ώρες, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227
- Ανθεκτικό στο νερό, το θαλασσινό νερό και σε πολλές χημικές ουσίες
Στεγνώνει γρήγορα
- Δυνατότητα γρήγορης χρήσης και μεταφοράς των υλικών στα οποία εφαρμόζεται
- Ιδανικό και ως βαφή μεταφοράς για τις μεταλλικές κατασκευές
Δυνατότητα βαφής
Βραχυπρόθεσμη αντοχή σε θερμοκρασίες έως +120 °C
Συμβατότητα VOC
- Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε διαλύτες
- Συμμορφώνεται με τη μέγιστη τιμή συγκέντρωσης VOC που ορίζεται στην Οδηγία VOC (1999/13/EΚ)
Σημείωση: Δυνατότητα κάλυψης με συστήματα τελικής επικάλυψης που διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με τον πίνακα (βλ. TDS)
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Αντιδιαβρωτικό αστάρωμα για κατασκευή οχημάτων, ναυπήγηση σκαφών, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές εργαλείων, γεφυροποιία, κατασκευή δεξαμενών, σωληνουργία, κατασκευή κοντέινερ, γεωργία και δασοπονία, δημοτικές υπηρεσίες, κατασκευαστικά μηχανήματα κ.λπ.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από γράσο. Αφαιρέστε την αποκολλημένη σκουριά, τη βαφή και τη βρομιά με συρματόβουρτσα, ξύστρα ή παρόμοιο εργαλείο. Αναδεύστε καλά το υλικό πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε δύο στρώσεις με ενδιάμεσο χρονικό διάστημα περίπου μίας ώρας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!