Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αστάρι Rust Stop Quattro
Αστάρι γενικής χρήσης με μεγάλο εύρος εφαρμογών, στεγνώνει γρήγορα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μοναδικός συνδυασμός ασταριού, βελτιωτικού πρόσφυσης, αντιδιαβρωτικής προστασίας και ασταριού ηλεκτροσυγκόλλησης σε ένα και μόνο προϊόν
Το αστάρι εμποδίζει το περαιτέρω σκούριασμα χάρη στην αντιοξειδωτική του σύνθεση.
Συγκολλητική ουσία
- Καλή δομή επιφάνειας για περαιτέρω εργασίες βαφής μετά από την εφαρμογή
- Κατάλληλο για χρήση σε συνδυασμό με στεγανοποιητικά υλικά πολυμερών PU και MS
Αντιδιαβρωτική προστασία
- Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία από την οξείδωση
- Εξαιρετική αντοχή στο ψεκαζόμενο νερό και το αλμυρό νερό
Υπόστρωμα συγκόλλησης, δυνατότητα υγρής και στεγνής ηλεκτροσυγκόλλησης με πλήρη διείσδυση
Αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως 300 °C, για μικρό διάστημα έως 500 °C
Συμβατότητα VOC
- Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε διαλύτες
- Συμμορφώνεται με τη μέγιστη τιμή συγκέντρωσης VOC που ορίζεται στην Οδηγία VOC (1999/13/EΚ)
Μετά τη χρήση, γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Μεταφορικές εταιρίες, συνεργεία επισκευής επαγγελματικών οχημάτων, αυτοκινητοβιομηχανία, οικοδομές, εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος, γεωργία, δασοπονία, δημοτικές επιχειρήσεις κλπ.
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες. Λειάνετε ελαφρώς τις προβληματικές επιφάνειες. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το πρώτο χέρι σε λεπτό στρώμα. Τηρήστε το χρόνο στεγνώματος. Μετά από 20 λεπτά περίπου μπορεί να βαφτεί με όλα τα συνηθισμένα συστήματα βερνικιών κάλυψης 1 ή 2 συστατικών στοιχείων ή με υδατοδιαλυτά βερνίκια.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!