Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή τριχοειδής δραστηριότητα
- Οι βέλτιστες ιδιότητες ερπυσμού εξασφαλίζουν εξαιρετική διείσδυση στη σκουριά, π.χ. μπορεί να χαλαρώνει ακόμα και τις πιο επίμονες, σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις
Βέλτιστη αφαίρεση σκουριάς
- Διεισδύει στη σκουριά και χαλαρώνει μαγκωμένες βίδες και μπουζόνια
Εξαιρετική απώθηση του νερού
- Απωθεί και διεισδύει στην υγρασία, π.χ. σε περίπτωση δυσκολιών επαφής
Πρόσθετα προστασίας από τη σκουριά για βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία
- Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από περαιτέρω διάβρωση
Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα
Δεν περιέχει σιλικόνη
Συμβατό με καουτσούκ και στεγανοποιητικά υλικά
Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν μόνο προτάσεις βάσει της εμπειρίας μας. Ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε μια μη ορατή περιοχή, εάν χρειάζεται.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για την απελευθέρωση σκουριασμένων και οξειδωμένων συνδέσεων σε επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά και χωματουργικά μηχανήματα, συγκροτήματα και συσκευές
Ψεκάστε τα εξαρτήματα προς επεξεργασία και αφήστε το να δράσει για λίγο. Στις επίμονα κολλημένες συνδέσεις, επαναλάβετε την εφαρμογή και παρατείνετε τον χρόνο μουλιάσματος όσο χρειάζεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!