Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Plus
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας με εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης και αντιδιαβρωτικής προστασίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και διείσδυσης για γρήγορη αφαίρεση της σκουριάς και αποσυναρμολόγηση
- Οι εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού εξασφαλίζουν πολύ υψηλή διείσδυση στη σκουριά και εξαιρετική αφαίρεση της διάβρωσης
- Εκτοπίζει αποτελεσματικά το νερό και την υγρασία
- Εξαιρετική προστασία από τη φθορά χάρη στα ειδικά πρόσθετα και το ολισθαίνον νιτρίδιο του βορίου
- Πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία χάρη στα ειδικά αντιδιαβρωτικά πρόσθετα
- Πολυλειτουργική κεφαλή ψεκασμού για εφαρμογή του προϊόντος με στοχευμένο ή πλατύ πίδακα
- Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Καλή συμβατότητα με καουτσούκ, βαφές και ελαστομερή
Απομακρύνετε αμέσως το πλεονάζον υλικού ή τις πιτσιλιές από τις ευαίσθητες και βαμμένες επιφάνειες.
- Πιστοποίηση NSF για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.
- Καταχώρηση κατά NSF σύμφωνα με το NSF H1: Το προϊόν μπορεί να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα για τεχνικούς λόγους.
- Σε περίπτωση χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο η ελάχιστη τεχνικά απαιτούμενη ποσότητα. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτική μεμβράνη, πρέπει να αφαιρεθεί προτού χρησιμοποιηθεί ξανά η σχετική συσκευή.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τη χαλάρωση πολύ σκουριασμένων και οξειδωμένων βιδωτών συνδέσεων σε αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα, χωματουργικά μηχανήματα, εξοπλισμό και συσκευές.
Ψεκάστε τα εξαρτήματα προς επεξεργασία και αφήστε το να δράσει για λίγο. Στις επίμονα κολλημένες συνδέσεις, επαναλάβετε την εφαρμογή και παρατείνετε τον χρόνο εργασίας όσο χρειάζεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!