Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Ice
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας με φαινόμενο ρηγμάτωσης μέσω υπερβολικής ψύξης και εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Φαινόμενο ρηγμάτωσης
- Όταν η επιφάνεια του υλικού, π.χ. σε ένα μπουζόνι με πλήρες σπείρωμα, ψύχεται σε θερμοκρασία κάτω από -40 °C, εμφανίζονται πολύ λεπτές ρωγμές στο στρώμα διάβρωσης στα συνδετικά σημεία. Αυτές σπάζουν τη σκουριά και εξασφαλίζουν καλύτερη διείσδυση της δραστικής ουσίας.
Εξαιρετική τριχοειδής δράση
- Σε συνδυασμό με το φαινόμενο ρηγμάτωσης, οι βέλτιστες ιδιότητες ερπυσμού εξασφαλίζουν εξαιρετική διείσδυση στη σκουριά
Βέλτιστη αφαίρεση σκουριάς
- Διεισδύει γρήγορα στη σκουριά και χαλαρώνει τις μαγκωμένες βίδες
- Οι έντονα σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις χαλαρώνουν χωρίς να υποστούν ζημιά
Πρόσθετα προστασίας από τη σκουριά για βέλτιστη προστασία
- Παρέχει προστασία μεγάλης διάρκειας από περαιτέρω διάβρωση
Χωρίς ρητίνες και οξέα
Χωρίς σιλικόνη
Κατάλληλο για χρήση σε καουτσούκ και στεγανοποιητικά υλικά
- Πρέπει να αφαιρείτε αμέσως από τις ευαίσθητες και βαμμένες επιφάνειες την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού ή τις σταγόνες που τυχόν έχουν εκτιναχθεί.
- Χωρίς ρητίνες και οξέα
- Δεν περιέχει σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης/επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.
Για μη καταστροφική χαλάρωση πολύ σκουριασμένων και οξειδωμένων συγκροτημάτων εξαρτημάτων με σπείρωμα σε αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, σύνολα μηχανημάτων και συσκευές
Αφαιρέστε όσο περισσότερη από την τραχιά βρομιά μπορείτε.
Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση.
Ψεκάστε τα μαγκωμένα εξαρτήματα (μπουζόνια) από πολύ κοντινή απόσταση και αφήστε το να δράσει για 1-2 λεπτά περίπου.
Εάν το εξάρτημα δεν χαλαρώνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!