Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Blue Ice
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Blue Ice - 1
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Blue Ice - 2
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Blue Ice - 3
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Blue Ice - 4
Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Blue Ice - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Υλικό αφαίρεσης σκουριάς Rost-Off Blue Ice

Υλικό αφαίρεσης σκουριάς υψηλής ποιότητας με φαινόμενο ρηγμάτωσης και οπτική ένδειξη κρύου

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Φαινόμενο ρηγμάτωσης


Όταν η επιφάνεια του υλικού ψύχεται σε θερμοκρασία έως -45 °C, δημιουργούνται πολύ λεπτές ρωγμές στο στρώμα διάβρωσης στα σημεία σύνδεσης. Αυτές "σπάνε" τη σκουριά και εξασφαλίζουν καλύτερη διείσδυση της δραστικής ουσίας



Οπτική ένδειξη ψύχους


Όταν ψύχεται στην ελάχιστη θερμοκρασία των -5 °C, η ψεκασμένη περιοχή γίνεται μπλε. Η θερμοκρασία επεξεργασίας έχει επιτευχθεί.



Βέλτιστη αφαίρεση σκουριάς


  • Η διείσδυση στη σκουριά γίνεται γρήγορα και οι μαγκωμένες βίδες χαλαρώνουν

  • Οι έντονα σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις χαλαρώνουν χωρίς να υποστούν ζημιά


Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία χάρη στην προσθήκη αντιδιαβρωτικών πρόσθετων


Μακροχρόνια προστασία από περαιτέρω διάβρωση



Χωρίς ρητίνες και οξέα



Χωρίς σιλικόνη



Συμβατό με καουτσούκ και στεγανοποιητικά υλικά

Ανακοίνωση
  • Πρέπει να αφαιρείτε αμέσως από τις ευαίσθητες και βαμμένες επιφάνειες την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού ή τις σταγόνες που τυχόν έχουν εκτιναχθεί

  • Χωρίς ρητίνες και οξέα

  • Δεν περιέχει σιλικόνη

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.