Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό δέσμευσης λαδιού Road
Αντιολισθητικοί κόκκοι για τον καθαρισμό λιπαρών και υδαρών ουσιών σε στερεά υποστρώματα και σε οδοστρώματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά απορροφητικό, γρήγορη δράση
- Χρησιμοποιείται λιγότερο υλικό και αυτό σημαίνει μειωμένο κόστος απόρριψης
- 1 kg σφαιριδίων υλικού δέσμευσης λαδιού δεσμεύουν περίπου 1,01 λίτρα λαδιού (Westinghouse)
- Το λεπτό τριχοειδές σύστημα των κόκκων περικλείει το απορροφώμενο υλικό και δεν το απελευθερώνει ξανά
Γενικής χρήσης
- Κατάλληλο για όλα τα υγρά, συμπεριλαμβανομένων των διαρροών οξέων, αλκαλίων, AdBlue και νερού
- Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Πανεύκολη χρήση
- Οι κόκκοι παραμένουν σκληροί ακόμη και μετά από την απορρόφηση των υγρών
- Χαμηλά επίπεδα σκόνης, δεν δημιουργεί λάσπη και είναι εύκολο στο σκούπισμα
- Βέλτιστο βάρος όταν σκορπίζεται. Οι κόκκοι παραμένουν πάνω στο σημείο εφαρμογής
Αντιολισθητικό
- Δεν γλιστρά κατά το βάδισμα ή την οδήγηση πάνω στους κόκκους
- Το SRT (ποσοστό ολίσθησης κατά τις γερμανικές δοκιμές) 0% έχει ζωτική σημασία όσον αφορά τον κίνδυνο ολίσθησης. ο οποίος δεν πρέπει να υποτιμάται μέσα σε συνεργεία ή πάνω σε οδοστρώματα όπου η διαρροή λαδιών μπορεί να κάνει επικίνδυνη κάθε λεία επιφάνεια.
Γερμανική δοκιμή ολίσθησης
Το σύστημα δοκιμών της υπηρεσίας δοκιμών υλικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας θεωρεί αποδεκτά τα υλικά απορρόφησης με τιμή SRT έως 20%.
Υλικό απορρόφησης λαδιού τύπου III/R
Υλικό δέσμευσης λαδιού για ειδικές απαιτήσεις σε στερεές επιφάνειες και οδοστρώματα. Είναι επίσης κατάλληλο για τους κλάδους του εμπορίου και της βιομηχανίας. Αυτός ο τύπος υλικού δέσμευσης δεν πρέπει να είναι αδιάβροχος ή να μπορεί να επιπλέει.
Η απόρριψη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για το αντίστοιχο υγρό είτε σε χώρο απόρριψης αποβλήτων είτε σε αποτεφρωτήρα. Ακατάλληλο για υδροφθορικό οξύ!
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το Micro Absorber δεσμεύει όλους τους τύπους υγρών σε οποιαδήποτε στερεή επιφάνεια. Οι εξαιρετικά λεπτοί κόκκοι του διεισδύουν σε μικρές ρωγμές και εσοχές. Η βέλτιστη αντιολισθητική ικανότητα επιτυγχάνεται ακόμη και όταν οι κόκκοι είναι πλήρως κορεσμένοι. Το Micro Absorber είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασίες απορρόφησης όπου απαιτείται μεγάλη επαφή με την επιφάνεια και γρήγορη απορρόφηση, π.χ. σε οδοστρώματα καθώς και σε δάπεδα συνεργείων, στα οποία η ταχεία απορρόφηση και ο καθαρισμός έχουν συχνά κρίσιμη σημασία.
Το Micro Absorber μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προληπτικά είτε σε περιπτώσεις ζημιάς. Απλώνεται και συλλέγεται εύκολα. Τα υγρά απορροφώνται αποτελεσματικά και δεσμεύονται. Η επιφάνεια παραμένει καθαρή και στεγνή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!