Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6 - 1
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6 - 2
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6 - 3
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6 - 4
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6 - 5
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6 - 6
Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6 - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κάνιστρο καυσίμου Rapidon 6

Στιβαρό κάνιστρο καυσίμων με διπλή χειρολαβή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Έλεγχος της ροής υγρών και της παροχής αέρα με το πάτημα ενός κουμπιού


  • Αποτρέπει την άσκοπη εκροή

  • Ομοιόμορφη μετάγγιση υγρών με πλήρη ψεκασμό


Μεγάλο στόμιο πλήρωσης


Εύκολη πλήρωση του κάνιστρου



Ημικυκλικό στόμιο εκροής


Οπτικός έλεγχος του ρεζερβουάρ για την παρακολούθηση της στάθμης πλήρωσης



Περιστρεφόμενο στόμιο εκροής


Πλήρωση ρεζερβουάρ με δύσκολη πρόσβαση



Κλίμακα στάθμης πλήρωσης δύο διαστάσεων


Ένδειξη της στάθμης πλήρωσης στη θέση πλήρωσης και στη θέση εκροής



Στα περιεχόμενα της παράδοσης περιλαμβάνεται αυτοκόλλητο με περιγραφή του περιεχομένου


Σαφής σήμανση του μπιτονιού



Υλικό HD PE


Ανθεκτικό στη βενζίνη, τα μίγματα βενζίνης/λαδιού και το πετρέλαιο



Μέγιστη ποσότητα πλήρωσης: 6 λίτρα



Έγκριση UN

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.