Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύνδεσμος τραπεζιού Ramti
Τα εξαρτήματα σύνδεσης δεν χαλαρώνουν όταν μετακινείται το τραπέζι
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σταθερή σχεδίαση, υψηλή φέρουσα ικανότητα έως 50 kg ανά ζεύγος
- Η διαδικασία εκτελείται χωρίς εργαλεία, από ένα άτομο
- Μπλοκ στοίβαξης, οπότε δεν χρειάζονται επιπλέον εξαρτήματα για τη στοίβαξη των ένθετων πλακών
Οι διαστάσεις που αναφέρονται δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!