Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψηφιακό παχύμετρο, έκδοση RW
Παχύμετρο με πιστοποιητικό βαθμονόμησης και εύρος μετρήσεων 150 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ψηφιακό παχύμετρο με την υπογραφή του Reinhold Würth
- Εύρος μετρήσεων έως 150 mm
- Δύο κουμπιά για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/ρύθμιση τιμής μηδέν και επιλογή μονάδων μετρικών μονάδων/ιντσών
- Πολύ ευανάγνωστη οθόνη, ακόμα και από μεγάλες γωνίες θέασης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόπιστες μετρήσεις χάρη στο ενισχυμένο πλαστικό περίβλημα και τη λεία σιαγόνα μέτρησης
- Εύκολη μεταφορά των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με χρήση της βίδας ασφάλισης στο πάνω μέρος
- Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας μετά από περίπου 20 λεπτά
- Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος του παχύμετρου και στο πλαστικό
- Περιεχόμενα κατά την παράδοση: 1 ψηφιακό παχύμετρο, 1 μπαταρία CR2032 τύπου κουμπιού, 1 πλαστικό κουτί, 1 πιστοποιητικό βαθμονόμησης
- Διατηρήστε το παχύμετρο καθαρό και στεγνό. Τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο συρόμενο τμήμα
- Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με βαμβακερό ύφασμα
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, ακετόνη ή άλλη οργανικούς διαλύτες
- Μην εφαρμόζετε ποτέ τάση στα εξαρτήματα των ψηφιακών παχύμετρων (π.χ. για χάραξη με ηλεκτρική ακίδα) γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά το κύκλωμα
- Τα ψηφιακά παχύμετρα έκδοσης RW είναι ιδανικά για μετρήσεις ακριβείας σε μεταλλουργικές και μηχανολογικές εργασίες, σε διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και σε συνεργεία
- Με εύρος μετρήσεων 150 mm και πιστοποιητικό βαθμονόμησης, είναι ιδανικό για επαγγελματική χρήση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!