Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλειοθήκη, έκδοση περιορισμένου αριθμού τεμαχίων, 50 τεμάχια
Πρακτική συλλογή για κάθε χρήση. Περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά εργαλεία και έχει την υπογραφή του Reinhold Würth. Η Würth θα δωρίσει 2 ευρώ σε μια φιλανθρωπική οργάνωση από τις εισπράξεις για κάθε πωλούμενο σετ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εκτεταμένη συλλογή για κάθε εφαρμογή. Περιλαμβάνει 50 τεμάχια σε εντυπωσιακή δίχρωμη πλαστική θήκη σε έκδοση περιορισμένου αριθμού τεμαχίων
- Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει προηγμένο, ολοκληρωμένο βασικό εξοπλισμό για εφαρμογές συνεργείου και ειδικά για φορητή χρήση
- Η κατασκευή μικρών διαστάσεων από ανθεκτικό πλαστικό περιλαμβάνει ένα σχεδόν άφθαρτο ένθετο από σκληρό αφρώδες υλικό, το οποίο δρα σφίγγοντας και από τις δύο πλευρές
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα εργαλεία που λείπουν εντοπίζονται με μια ματιά
Όλα τα κλασικά εργαλεία για τον τεχνίτη που αναλαμβάνει κάθε εργασία
Ανθεκτικά κατσαβίδια με λεπίδες με εγκοπή και λεπίδες PH, σφυρί μηχανικού μεσαίου βάρους, ρυθμιζόμενο μονό γερμανικό κλειδί, μυτοτσίμπιδο και πένσα πολλαπλών χρήσεων, μαχαίρι γενικής χρήσης και μετροταινία τσέπης 3 m για διάφορες καθημερινές εργασίες
Κλειδιά με καρυδάκι 1/4 ίντσας για όλες σχεδόν τις βίδες
- Η συλλογή εργαλείων 1/4 ίντσας περιλαμβάνει 12 κλειδιά με καρυδάκι με πλάτος από πλευρά σε πλευρά 4 έως 14 mm, προέκταση, κατσαβίδι, καρδανικό σύνδεσμο και αναστρεφόμενη καστάνια με περιστροφική πλάκα
- Με την άκαμπτη προέκταση, η δύναμη μεταδίδεται απευθείας. Δυνατότητα κίνησης σε γωνία έως 8°
- Ο καρδανικός σύνδεσμος διαθέτει φρένο και συγκρατεί τη γωνία στην καθορισμένη θέση
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία περιστροφής των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Η περιστροφική πλάκα χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Πολλές μύτες για βίδες ειδικού τύπου
- Οι 16 κοντές μύτες είναι κατάλληλες για τους περισσότερους τύπους βιδών RW, PH, PZ, με ευθύγραμμη και σταυροειδή εγκοπή, με εξαγωνική υποδοχή (Allen) και TX
- Η μαγνητική θήκη μήκους 60 mm συγκρατεί με ασφάλεια τις μύτες στη θέση τους
Γερμανοπολύγωνα κλειδιά μετρικού τύπου για μεγάλη δύναμη κατά τη χρήση
- Το εξαιρετικά δυνατό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Με το άκρο της υποδοχής μετατοπισμένο κατά 15°, μπορείτε να σφίγγετε τους πιο συνηθισμένους τύπους βιδών μέσα σε εσοχές
- Η διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή, γρήγορη εργασία
- Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί
Ισχυρός χάλυβας και υψηλή σκλήρυνση του υλικού
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου. Επιχρωμιωμένες επιφάνειες
- Η επιφάνεια είναι μόνιμα ανθεκτική στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Η κεφαλή POWERDRIV® περιστρέφει τις βίδες ακόμα και υπό τις πιο ακραίες συνθήκες, καθώς μαγκώνει στις ακμές αντί για τις γωνίες όπως συνηθίζεται
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας
Η ZEBRA είναι η κορυφαία μάρκα επαγγελματικών εργαλείων χειρός από την WÜRTH
Εκτός από τα αναφερόμενα περιεχόμενα κατά την παράδοση, θα λάβετε επίσης 1 κλειδί Allen σε καθένα από τα ακόλουθα μεγέθη: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!