Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ κατσαβιδιών ακριβείας, έκδοση RW 41 τεμάχια με την υπογραφή του Reinhold Würth
Ιδανικό προϊόν για όλες τις λεπτές και ευπαθείς βίδες σε εργασίες όπου απαιτείται επιδεξιότητα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άνετη και βολική εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών του κατσαβιδιού, η οποία διαθέτει μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας
- Το αντιστατικό ESD προστατεύει από τις ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις και παρέχει μέγιστη ασφάλεια για τις ηλεκτρικές συσκευές
- Επιπρόσθετο περιστρεφόμενο πώμα άκρων με εσοχή για τα δάχτυλα για βέλτιστη εργασία
Πλαστικό κουτί με πρωτοποριακό μαγνητικό κούμπωμα για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων
- Οι δύο ράβδοι με τις μαγνητικές μύτες ανοίγουν αυτόματα σαν βεντάλια όταν ανοίγει το κουτί και επιτρέπουν την άνετη αφαίρεση των μυτών
- Οι εκτυπωμένες λωρίδες για τις μύτες εξασφαλίζουν γρήγορη αναγνώριση των μυτών που θέλετε
- Διαστάσεις: 154 x 75 x 30 mm
40 κανονικές μύτες ή μύτες ασφαλείας των 4 mm κατασκευασμένες από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- 1 κατσαβίδι για μηχανολογικές εργασίες ακριβείας
- 1 μύτη PH σε καθένα από τα εξής μεγέθη: PH000, PH00, PH0, PH1 και PH2
- 1 μύτη με εγκοπή σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 1,5, 2 και 3 mm
- 1 εξαγωνικό καρυδάκι σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 1,5, 2, 2,5 και 3 mm
- 1 μύτη TX σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 2, 3, 4 και 5
- 1 μύτη TX με οπή σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 6, 7, 8, 9, 10 και 15
- 1 πενταλοβική μύτη σε καθένα από τα εξής μεγέθη: P2, P3, P4 και P5
- 1 καρυδάκι σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 2,5 και 3 mm
- 1 μύτη τριπλού καρέ σε καθένα από τα εξής μεγέθη: SQ1 και SQ2
- 1 μύτη τύπου Y σε καθένα από τα εξής μεγέθη: Y000, Y00, Y0 και Y1
- 1 τριγωνική μύτη σε καθένα από τα εξής μεγέθη: 2 και 2,6 mm
- 1 ονυχωτή μύτη U2.6
- 1 εξολκέας καρτών SIM
- 1 μύτη PH00 με πίρο
Για ηλεκτρολόγους, κατασκευαστές μοντέλων, εγκαταστάτες εξοπλισμού ή απλώς για εργασίες με μικρές βίδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!