Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τρυπάνι HSS τύπου RN, κουτί 19 τεμάχια
Τρυπάνια ψυχρής έλασης για εργασίες συναρμολόγησης σε χάλυβα, γωνία μύτης 118°, συλλογή 19 τεμαχίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οικονομικά τρυπάνια HSS για γενική χρήση σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm²
Περιεχόμενα:
19 τεμάχια, διάμ. 1,0-10,0 x 0,5 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!