Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αστάρι πλαστικού REPLAST
Κόλλα και υπόστρωμα βαφής για τα περισσότερα κοινά πλαστικά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το αστάρι πλαστικού βελτιώνει την προσκόλληση των συγκολλητικών πλαστικού υλικού REPLAST σε διάφορες πλαστικές επιφάνειες.
Εκτελέστε προκαταρκτικές δοκιμές για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα με την επιφάνεια.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε με κακή πρόθεση. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το αστάρι πλαστικού βελτιώνει την πρόσφυση της κόλλας πλαστικών REPLAST σε διάφορες πλαστικές επιφάνειες.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε μια λεπτή στρώση ασταριού στα εξαρτήματα που έχετε προετοιμάσει από απόσταση περίπου 30 cm και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά στους 23°C προτού ξεκινήσετε την κόλληση. Κρατήστε το δοχείο του σπρέι σε κατακόρυφη θέση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!