Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ επισκευής πλαστικών, 2 συστατικών, REPLAST® ME 38 τεμάχια
Για επισκευή πλαστικών εξαρτημάτων. Περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα σε μια πρακτική εργαλειοθήκη συστήματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ένα συγκολλητικό 2 συστατικών για σχεδόν κάθε τύπο πλαστικού
- Εύκολος χειρισμός διάφορων τύπων συγκολλητικού
- Δυνατότητα χρήσης για επισκευές και δομικές συγκολλήσεις
Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνονται τρεις διαφορετικές ταχύτητες επεξεργασίας για διάφορους τομείς εφαρμογής
Δεν περιέχει ισοκυανικές ενώσεις, οπότε δεν φέρει σήμανση H351
Ειδικός, πιο κοντός αναμείκτης θετικής πίεσης
- Άριστη μίξη σε μικρούς όγκους
- Ελάχιστη σπατάλη συγκολλητικού
Το υλικό επισκευής πήζει γρήγορα και μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο μέσα σε πολύ λίγο χρόνο
Εξαιρετική χημική αντοχή σε διάφορα υγρά, όπως στη βενζίνη, σε μεγάλο αριθμό λιπαντικών λαδιών και στον οξικό αιθυλεστέρα
Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη
Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
Προϊόν πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα NSF P1 και EMICODE EC1+
Ακατάλληλο για PE (πολυαιθυλένιο), PP (πολυπροπυλένιο) ή PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο). Λόγω των επικαλύψεων και των καθαριστικών μούχλας που χρησιμοποιούνται μερικές φορές κατά την παραγωγή των πλαστικών εξαρτημάτων, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα πρόσφυσης σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Αν χρειάζεται, ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε ένα μη ορατό σημείο. Ανατρέξτε στα φύλλα τεχνικών δεδομένων των σχετικών προϊόντων για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητές τους και για οδηγίες επεξεργασίας του κάθε προϊόντος.
| Πληροφορίες για την επεξεργασία | |||
| Replast 25 δευτ. | Replast 90 δευτ. | Replast 210 δευτ. | |
| Χρόνος επεξεργασίας | 25 δευτ.* | 90 δευτ.* | 3,5 λεπτά* |
| Δυνατότητα λείανσης με γυαλόχαρτο στους 23 °C μετά από | 6 λεπτά | 12 λεπτά | 30 λεπτά |
| *στους 23 °C/σχετ. υγρασία 50% | |||
| Επιφάνεια | Προεπεξεργασία | Πρόσφυση |
| SMC, BMC, RTM, ξύλο, HPL, PUR-RIM | Τρίψιμο με γυαλόχαρτο | Εξαιρετική πρόσφυση |
| CFRP (πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα) | Τρίψιμο με γυαλόχαρτο | Εξαιρετική πρόσφυση |
| Κράματα μετάλλων με επικάλυψη | Στην περίπτωση ακάλυπτων μετάλλων, αυτά θα πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση | Εξαιρετική πρόσφυση |
| PP-EPDM/ ABS | Βλ. ξεχωριστές οδηγίες | Καλή (μη δομική πρόσφυση) |
Προϊόν πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα NSF P1 και EMICODE EC1+
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για εύκολη επισκευή και σύνδεση πλαστικών εξαρτημάτων, όπως αεροτομές, μάσκες ψυγείων, διακοσμητικών κλιπ, υποστηριγμάτων σε προβολείς, ποδιών, προφυλακτήρων, θόλων τροχών κ.λπ. Προϊόν κατάλληλο για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων (NSF P1)
Το υπόστρωμα πρέπει να αντέχει στα φορτία και να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρές ουσίες και σκουριά. Πρέπει επίσης να αφαιρεθούν τα παλιά κατάλοιπα κόλλας. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!