Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Refills λεπίδας από καουτσούκ, επίπεδα, για αυτοκίνητα Για αυτοκίνητα με τεχνολογία flatblade
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σύστημα νέας γενιάς
- Ποιότητα καθαρισμού και διάρκεια ζωής παραπλήσια με αυτή των αρχικών υαλοκαθαριστήρων
- Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τα οξέα
- Αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Κατάλληλο για όλα τα αντικαθιστώμενα μοντέλα flatblade
- Οδηγίες τοποθέτησης στην πίσω πλευρά της συσκευασίας
- Βιομηχανική συσκευασία με οπή Euro
- Ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε υαλοκαθαριστήρα
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Καλύπτει άμεσα σχεδόν όλα τα νέα μοντέλα της αγοράς (με την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης)
- Πολύ χαμηλό κόστος αποθήκευσης
- Δεν μένουν απούλητα είδη
Τα refills παραδίδονται σε μήκος 750 mm και καλύπτουν όλα τα μήκη και μοντέλα αντικαθιστώμενων flatblade.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!