Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μίνι δίσκος χωρίς πλέξη RED PERFECT® 3D
Για δημιουργία ματ επιφανειών, για σατινέ φινίρισμα και απλό φινίρισμα (τελική λείανση), καθώς και για το ταίριασμα επίπεδων, ελαφρώς διαμορφωμένων εξαρτημάτων που έχουν λειανθεί εκ των προτέρων και είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής κατηγορίας με υψηλές απαιτήσεις για διακοσμητικές επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ιδανική τελική λείανση κατάλληλη για επιφάνειες υψηλών απαιτήσεων με σημαντικά χαμηλότερο βάθος τραχύτητας, χωρίς δημιουργία φινιρίσματος υψηλής στιλπνότητας
- Η πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και η ομοιόμορφη κατανομή του κόκκου εκτριβής εξασφαλίζουν σταθερό φινίρισμα κατά τη λείανση του τεμαχίου εργασίας
- Δίσκος λείανσης από νάιλον χωρίς πλέξη και με επιπλέον ενίσχυση, με τρισδιάστατη δομή χωρίς πλέξη για μια σχεδίαση μικρότερων διαστάσεων και μεγαλύτερης ικανότητας λείανσης, η οποία εξασφαλίζει σημαντικά υψηλότερη αντοχή στα άκρα
- Η εύκαμπτη και ελαστικοποιημένη δομή του υφάσματος χωρίς πλέξη εξασφαλίζει βέλτιστη προσαρμογή στο τεμάχιο εργασίας
- Καμία αλλαγή στη γεωμετρία του τεμαχίου εργασίας
- Για χρήση με πνευματικά τροχιστικά μηχανήματα με εύκαμπτους άξονες υπό γωνία
- Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης δίσκων 75 mm σε πνευματικούς ή ηλεκτρικούς γωνιακούς τροχούς 115 mm σε συνδυασμό με βάση M14
- Σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής, ο χοντρός κόκκος ενεργεί ως λεπτότερος κόκκος, ενώ σε χαμηλές ταχύτητες περιστροφής ο λεπτός κόκκος ενεργεί ως πιο χοντρός κόκκος
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε εργαλεία με χαμηλή πίεση επαφής, καθώς η υψηλή πίεση επαφής προκαλεί πρόωρη φθορά
- Αν η απομάκρυνση ρινισμάτων είναι ανεπαρκής, μην αυξάνετε την πίεση επαφής, αλλά χρησιμοποιήστε πιο χοντρό κόκκο
- Βελτιωμένη αξιοπιστία επεξεργασίας: Είτε εργάζεστε με ηλεκτρική λίμα λείανσης είτε με ταινιοτριβείο, με στατικό μηχάνημα λείανσης με επαφή ή με γωνιακό τροχό, η ποιότητα των επιφανειών είναι πάντα εξασφαλισμένη
- Για φινίρισμα, δημιουργία ματ επιφανειών, σατινέ φινίρισμα και εξομάλυνση με πολύ χαμηλό βάθος τραχύτητας
- Χωρίς λείανση σε βάθος κατά την επεξεργασία τμημάτων του αμαξώματος
- Για την αφαίρεση αποχρωματισμών, στρωμάτων βαφής, επιφανειακής σκουριάς, στρωμάτων βρομιάς και οξειδίων, για την αποκατάσταση επιφανειών με ελαφρές ζημιές και για την αφαίρεση γρεζιών
- Για την αφαίρεση αυλακώσεων που προκαλούνται από τη λείανση, γρατσουνιών, επικαλύψεων και παλιάς βαφής
- Για τον καθαρισμό επιφανειών
- Υλικά προς επεξεργασία: χάλυβας, χάλυβας υψηλής κατηγορίας, αλουμίνιο, ορείχαλκος, χαλκός, ξύλο και πλαστικά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!