Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γέφυρα μανόμετρου για μονάδες κλιματισμού με R134a και R1234yf
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για δοκιμή της πίεσης λειτουργίας μιας μονάδας κλιματισμού
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Δεν απαιτείται εξοπλισμός σέρβις κλιματιστικών
- Κατά την αξιολόγηση μιας επισκευής, μπορείτε να ενημερώνετε άμεσα τον πελάτη εάν η πλήρωση του κλιματιστικού είναι ελλιπής.
Με μανόμετρο κατηγορίας 1.0
- Συνεχείς έλεγχοι βαθμονόμησης κατά την παραγωγή
- Δυνατότητα επαναρρύθμισης των δεικτών του μανόμετρου
Χρωματικά κωδικοποιημένοι εύκαμπτοι σωλήνες πλήρωσης
Οι εύκαμπτοι σωλήνες χαμηλής πίεσης (μπλε), υψηλής πίεσης (κόκκινοι) και υποπίεσης/πλήρωσης (κίτρινοι) ξεχωρίζουν εύκολα
Άγκιστρο πρόσδεσης
Διευκολύνει τις εργασίες μέσα στο διαμέρισμα του κινητήρα
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.1 με ένθετο από αφρώδες υλικό
- Ασφαλής αποθήκευση
- Εύκολη μεταφορά
Εξαρτήματα μεταφοράς και αποθήκευσης για ταχυσυνδέσμους
- Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στους ταχυσυνδέσμους, για παράδειγμα, λόγω επανασύσφιγξης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
- Εμποδίζει το μπλέξιμο των εύκαμπτων σωλήνων
Κλίμακα πιέσεων σε bar και psi
Κλίμακα θερμοκρασιών σε βαθμούς °C και °F
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης, κόκκινος:1,80 m με σφαιρική βαλβίδα
Εύκαμπτος σωλήνας χαμηλής πίεσης, μπλε: 1,80 m με σφαιρική βαλβίδα
Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης/πλήρωσης, κίτρινος: 1,80 m με σφαιρική βαλβίδα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!