Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πανί με μικροΐνες, για επαγγελματική χρήση
Πανί από μικροΐνες για επαγγελματικό καθαρισμό συντήρησης και καθαρισμό οχήματος.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά αποτελεσματική καθαριστική ισχύς
- Στεγνή χρήση
Η σκόνη και η λεπτόκοκκη βρομιά έλκονται λόγω του στατικού ηλεκτρισμού
- Υγρή/στεγνή χρήση
Αφαιρεί δύσκολη και λιπαρή βρομιά
- Εξοικονόμηση χρόνου
Καθαρίζει χωρίς χρήση καθαριστικών ουσιών
- Εξοικονόμηση κόστους
- Ιδανικό για εργασίες γυαλίσματος
- Χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον
Εξαιρετικά λεπτές, ισχυρές ίνες
- Εξαιρετικές ιδιότητες ολίσθησης
- Χωρίς ολογράμματα, έντονο γυάλισμα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βγάζει τη σκόνη από το ξύλο
Χωρίς ρέλι, δεν αφήνει γρατσουνιές
Πλένεται σε θερμοκρασία έως 60 °C
- Δεν πρέπει να πλένεται με μαλακτικό
- Στεγνώστε στον αέρα μετά από τη χρήση
Δυνατότητα πλυσίματος σε θερμοκρασίες έως 60 °C (μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό). Κατά τον καθαρισμό ακρυλικού γυαλιού απαιτείται προσοχή.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το "Επαγγελματικό" πανί μικροϊνών είναι ιδανικό για καθαρισμό συντήρησης και αυτόματη ανάδειξη λεπτομερειών. Είναι ιδανικό για όλες τις μεταλλικές, υφασμάτινες, κεραμικές επιφάνειες, για είδη υγιεινής κ.λπ. Επειδή δεν αφήνει γρατσουνιές μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες στίλβωσης. Χάρη στη μεγάλη ικανότητα απορρόφησης γράσου και βρομιάς, είναι κατάλληλο για προπαρασκευαστικό καθαρισμό πριν από τη βαφή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!