Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ιμάντας Profi 3
Ιδανική για χρήση ως εξάρτυση ασφαλείας και ως εξάρτυση συγκράτησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δοκιμασμένη και εγκεκριμένη για βάρος έως 125 kg
- Πίσω κρίκος εξάρτυσης σύμφωνα με το ΕΝ 361
- Δύο θηλιές στο στέρνο ως κρίκος εξάρτυσης σύμφωνα με το ΕΝ 361
- Δύο πλευρικοί κρίκοι εξάρτυσης σύμφωνα με το ΕΝ 358
- Εάν δεν χρησιμοποιούνται με δέστρα και οι δύο θηλιές στέρνου στην εξάρτυση ασφαλείας, πρέπει να συνδεθούν με καραμπίνερ.
- Εάν οι θηλιές στέρνου χρησιμοποιούνται ως σημείο αγκύρωσης στην εξάρτυση ασφαλείας, θα πρέπει και οι δύο θηλιές να συνδεθούν στο καραμπίνερ της διάταξης σύζευξης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!