Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φορτιστής μπαταριών PRO 4
Περιλαμβάνει προφορτισμένες μπαταρίες NiMH (4 x AAA και 4 x AA)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ενισχυμένη ασφάλεια για τον χρήστη
- Ανίχνευση ελαττωμάτων μπαταρίας
- Ανίχνευση αλκαλίων
- Προστασία από ανεστραμμένη πολικότητα
- Πολλαπλή προστασία από υπερφόρτιση
Κατάλληλο για χρήση με συμβατικές μπαταρίες
Βραδεία φόρτιση
Ευκρινής οθόνη LC
- Οθόνη γραφικών
- Διαισθητική λειτουργία
Έξοδος USB
Οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να φορτιστεί μέσω USB είναι συμβατή, π.χ. PDA, συσκευές αναπαραγωγής MP3, φορητές κονσόλες παιχνιδιών, συσκευές πλοήγησης και κινητά τηλέφωνα.
Κατάλληλο για χρήση εν κινήσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου
- Μεγάλο εύρος τάσεων εισόδου 100–240 V/AC
- Περιλαμβάνει βύσμα 12 V/DC για φόρτιση σε όχημα
Για 1-4 μπαταρίες Micro AAA/Mignon AA ή συσκευή που μπορεί να φορτιστεί μέσω USB
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!