Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κράνος προστασίας Pro-Tek basic 6 σημείων Pro Tek Basic 6 σημείων
Ανθεκτική σχεδίαση με ενίσχυση στο επάνω μέρος του κράνους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σχήμα που διευκολύνει την απορρόφηση ενέργειας/δομή πλέγματος
- Βέλτιστη προστασία του αυχένα
- Αυλάκωση για απορροή του νερού
- Οπές αερισμού
- Θήκες 30 mm για εξαρτήματα προστασίας της ακοής και του προσώπου
- Μικρό βάρος: 315 g (6 σημείων)
- Ταινία για τον ιδρώτα από απορροφητικό υλικό φλις
- Αντιολισθητικός ιμάντας κεφαλής
- Κλείσιμο με πείρο ασφάλισης για βέλτιστη εφαρμογή
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!