Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κράνος προστασίας Pro-Tek 6 σημείων Pro Tek 6 σημείων
Ανθεκτική σχεδίαση με ενισχυμένο πάνω μέρος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σχήμα που διευκολύνει την απορρόφηση ενέργειας/δικτυωτή δομή
- Βέλτιστη προστασία του αυχένα
- Αυλάκωση για απορροή του νερού
- Οπές αερισμού
- Θήκες 30 mm για εξαρτήματα προστασίας της ακοής και του προσώπου
- Εσωτερικό 6 σημείων
- Ελαφρύ: 396 g (6 σημείων)
- Ταινία για τον ιδρώτα από απορροφητικό υλικό φλις
- Αντιολισθητικός ιμάντας κεφαλής
- Περιστροφικό ρυθμιστικό για βέλτιστη εφαρμογή
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!