Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολύμετρο Pro II LED, δοκιμαστικό τάσης δύο ακίδων
Κατηγορία υπέρτασης CAT IV (1.000 V) - κατάλληλο για χρήση σε εργασίες τοποθέτησης και σέρβις, καθώς και για δοκιμές σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα και φωτοβολταϊκά συστήματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δοκιμές εξοπλισμού με το μέγιστο επίπεδο ασφαλείας
(CAT IV 1000 V)
Δεν χρειάζεται ρύθμιση εκ των προτέρων, διαισθητική λειτουργία
Αυτόματη επιλογή περιοχής τιμών δοκιμής
Παρέχει ενδείξεις για τάσεις από περίπου 45 V/AC και 110 V/DC:
- Με μπαταρίες: οπτική και δονητική προειδοποίηση
- Χωρίς μπαταρίες: Η λυχνία LED ELV υποδεικνύει την παρουσία τάσης
Δοκιμή FI/RCD με δύο κλειδιά
Η εκούσια ενεργοποίηση του διακόπτη FI επιτρέπει την ενεργοποίηση του φορτίου με το πάτημα ενός κουμπιού, ώστε να μπορεί να γίνεται δοκιμή και του αγωγού προστασίας.
Βιδωτός προσαρμογέας δοκιμαστικού ηλεκτροδίου 4 mm
- Υποδοχή ασφαλείας με βελτιωμένη συγκράτηση και υποδοχή CEE
- Κατάλληλο για στενά ανοίγματα δοκιμής
Εξοικονόμηση ενέργειας
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής
Χάρη στη δυνατότητα δοκιμής χωρίς επαφή των δαχτύλων, ο χειριστής μπορεί να φορά πλήρη προστατευτικό ρουχισμό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!