Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πανί με μικροΐνες για γυάλισμα
Πανί από μικροΐνες με πυκνή δομή ινών - επαγγελματικό γυάλισμα ευπαθών επιφανειών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δεν αφήνει χνούδι
- Τέλεια αποτελέσματα χωρίς σημάδια στις ευαίσθητες επιφάνειες
- Εξαιρετικές ιδιότητες λείανσης
- Βελουτέ ύφασμα υψηλής ποιότητας
- Εξαιρετικά λεπτές θηλιές
Όταν το πανί είναι στεγνό, έλκει τις σκόνες και τα μικροσκοπικά σωματίδια σαν μαγνήτης χάρη στο στατικό ηλεκτρικό φορτίο του. Σε υγρή κατάσταση το πανί αφαιρεί τους σκληρούς και λιπαρούς ρύπους.
- Πλένεται σε θερμοκρασία έως 60 °C
- Δεν πρέπει να πλένεται με μαλακτικό
- Στεγνώστε στον αέρα μετά από τη χρήση
Δυνατότητα πλυσίματος σε θερμοκρασία έως 60 °C (μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό)
Μετά από τη χρήση, αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Το επαγγελματικό πανί καθαρισμού για ολόκληρο το εσωτερικό του οχήματος. Χρησιμοποιήστε το είτε θέλετε να καθαρίσετε τη σκόνη και τα δακτυλικά αποτυπώματα από τις οθόνες σας είτε να γυαλίσετε τέλεια την ποιοτική ξύλινη ή στιλπνή εσωτερική επένδυση του οχήματος. Το πανί είναι κατασκευασμένο από μαλακό βελούδο και δεν καταπονεί τις ευπαθείς επιφάνειες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!