Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σκαρπέλο πλακιδίων κορυφαίας ποιότητας με υποδοχή ώθησης SDS-max
25% μεγαλύτερο πλάτος λεπίδας σε σύγκριση με τα πρότυπα της αγοράς (πλάτος 40 mm) για μεγαλύτερη δύναμη αφαίρεσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εργονομική λεπίδα για βέλτιστη θέση εργασίας στον τοίχο, το δάπεδο ή σε αρμούς
- Εξοικονόμηση χρόνου καθώς το υπόστρωμα υφίσταται μόνο ελαφρές ζημιές
Για την απόσπαση πλακιδίων. Κατάλληλο και για ελαφριά τοιχοποιία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!