Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόλλα αμαξωμάτων Powerbond
Σύστημα εποξειδικής ρητίνης 2 στοιχείων με υψηλή αντοχή για επισκευές αμαξώματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κόλλα εποξειδικής ρητίνης υψηλής αντοχής
- Η επισκευή επαναφέρει την αρχική αντοχή και ακαμψία
- Λιγότερες σημειακές συγκολλήσεις
- Πληροί τις απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων
Τεχνολογία σωματιδίων γυαλιού
Ακόμα κι αν ασκηθεί υπερβολικά μεγάλη πίεση, ένα πάχος συγκολλητικού ίσο με 0,25 mm είναι εγγυημένο
Εξαιρετική ευστάθεια
Το συγκολλητικό δεν ρέει στις κατακόρυφες επιφάνειες (θιξοτροπικό)
Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- Ο αρχικός βαθμός αντοχής στη σκουριά διατηρείται
- Εμποδίζεται η διάβρωση στις σημειακές συγκολλήσεις
Επιδέχεται ηλεκτροσυγκόλληση
Δυνατότητα λείανσης και βαφής
Δεν περιέχει σιλικόνη και VOC
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εξαρτήματα του αμαξώματος που φέρουν φορτίο (π.χ. κολόνες Α, διαμήκεις δοκοί σασί κ.λπ.). Κατά την αντικατάσταση των εξαρτημάτων, μην κάνετε συγκολλήσεις πάνω σε ορατές επιφάνειες, καθώς μπορεί να εμφανιστούν "σκιώδεις γραμμές". Το προϊόν θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε επαναφορτιζόμενα ή αεροπνευματικά πιστόλια, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη ρύθμιση/τροφοδότηση, ώστε να μην παραμορφωθεί το φυσίγγιο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Δομικό συγκολλητικό για χάλυβα, αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα (GFRP, CFRP). Για συγκόλληση τμημάτων του αμαξώματος, όπως λασπωτήρες, πλευρικά τοιχώματα, θόλοι τροχών, πάνελ οροφής και πάνελ θυρών.
Το υπόστρωμα πρέπει να αντέχει στα φορτία και να είναι καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες και σκουριά. Πρέπει επίσης να αφαιρεθούν τα παλιά κατάλοιπα συγκολλητικού. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!