Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλιπ εύκαμπτων σωλήνων καυσίμου Power με υψηλή ροπή σύσφιγξης
Ασύμμετρο περίβλημα, ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και στρογγυλεμένα άκρα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η υπερβολική σύσφιγξη με το χέρι προλαμβάνεται χάρη στην υψηλότερη ροπή σύσφιγξης έναντι των συμβατικών σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων
- Ομοιόμορφη κατανομή των δυνάμεων χάρη στο ασύμμετρο περίβλημα
- Η ασύμμετρη σχεδίαση εμποδίζει την κλίση της κεφαλής του σφιγκτήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά τη σύσφιγξη
- Κανένας κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στους εύκαμπτους σωλήνες χάρη στην ομαλή, ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια του ελάσματος και τα στρογγυλεμένα άκρα
- Συνιστάται σύσφιξη με ροπή 3,5 Nm
Ιδανικό προϊόν για αντλίες καυσίμου, διανομείς καυσίμου, συνδέσεις ρεζερβουάρ καυσίμου, δοχεία διαστολής και μονάδες ψύξης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!