Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εντοπιστής διαρροών Plus

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εντοπιστής διαρροών Plus

Αφρός δοκιμής διαρροών για γρήγορο και ασφαλή εντοπισμό περιοχών διαρροής, μικροδιαρροών και τριχοειδών ρωγμών

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή


  • Αξιόπιστη διάγνωση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

  • Εύκολη εύρεση ακόμη και των μικρότερων διαρροών, καθώς και των διαρροών που προκύπτουν μόνο όταν ασκούνται υψηλές μηχανικές τάσεις


Μη εύφλεκτο - επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού διαρροών εύφλεκτων αερίων



Εύρος θερμοκρασιών εφαρμογής (-15 °C έως +50 °C), δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο DIN51421


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

  • Κατάλληλο για αέρια κρυογονικής


Ουδέτερο pH


  • Δεν προσβάλλει τα μέταλλα

  • Δεν προκαλεί ρωγμές διάβρωσης λόγω μηχανικής τάσης σε πλαστικά όπως PVC ή PE


Μη διαβρωτικό



Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία



Συμβατό με το οξυγόνο

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.